Beli Gergaji Mesin Kayu Duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
Daftar Harga Gergaji Mesin Kayu Duduk Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp679.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101578422-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)


/P101518329-1.jpg)



/P101518398-1.jpg)

/P101518688-1.jpg)


/P101578576-1.jpg)